曜日別特売
40C35R ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R Hisense(ハイセンス) 66640117

40C35R ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R Hisense(ハイセンス) 66640117
40C35R ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R Hisense(ハイセンス) 66640117

ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66640117品番40C35R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

C35R 明るさアップ。ネット動画・ゲーム・エンタメを存分に楽しむ
クラスを超えたエンジン。4Kテレビの映像エンジンを搭載、HI-VIEWエンジン 2K+
お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー
斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネル
より黒く表現できる、高コントラストパネル
高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。サウンドリマスター
快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS
動画配信サービス
動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン
声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICE
ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード
スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェア
ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応
スマート連携 Works with Alexa/Works with Apple Home対応
録画機能 外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能

付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、 miniB-casカード仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:14定格消費電力(W)75本体質量(kg)スタンド含む :4.9、スタンド含まない :4.8エンジンタイプHI-VIEW エンジン 2K+保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×200スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ40V型画質フルハイビジョン画素数1920×1080年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)65省エネ基準達成率(%)1.26(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:89.8×55.9×18.3、スタンド含まない:89.8×51.3×7.8無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする