池川木材工業
江戸びつ 3.5合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66640650
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具
ご飯が冷えてもおいしくいただけます。
材質
杉・モミ
質量(g)
600
寸法(cm)
19
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
19