AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589

AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589
AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589
AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589
AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589
AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589
AVE252 アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini 66643589

アヴェニュートート AVE252シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:縦31×横44×マチ14cm/ハンドル立上り 23cm/ショルダー立上り 35~70cm●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル●重さ:約643g●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、パスケース●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面オープンポケット×3(内1つの中にDカン×1)、前面ファスナーポケット×1、後面ファスナーポケット×1(下部ファスナーを開けるとキャリーハンドルに通し可能)内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペン挿し×2、キーフック×1、ベロ面ファスナーポケット×1注文コード66643589品番AVE252
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外内側にポケットが充実したトートバッグ。
バッグ内のパッド付きオープンポケットは、タブレットやA4サイズまでのノートパソコン収納に最適、衝撃を和らげられます。
外側のファスナーを開け、スーツケースのハンドルを通すと、トートバッグを固定する事ができます。

仕様●サイズ:縦31×横44×マチ14cm/ハンドル立上り 23cm/ショルダー立上り 35~70cm●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル●重さ:約643g●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、パスケース●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面オープンポケット×3(内1つの中にDカン×1)、前面ファスナーポケット×1、後面ファスナーポケット×1(下部ファスナーを開けるとキャリーハンドルに通し可能)内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペン挿し×2、キーフック×1、ベロ面ファスナーポケット×1アズワン品番65-9238-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする