曜日別特売
CA2D63M-100Z-NV CA2M-Z/CDA2M-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 66643789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2M-Z/CDA2M-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント注文コード66643789品番CA2D63M-100Z-NV
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-揺動受け金具(N) 揺動受け金具ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする