BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66644928
品番
PTSLR12106V175
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8266
アズワン品番
65-8072-55