曜日別特売
970140324 スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK 66647064

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード66647064品番970140324
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:14mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2093アズワン品番65-7915-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする