武藤化学
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個(500枚)
注文コード
66648376
品番
J512628
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。
仕様
●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:20mm
アズワン品番
65-9082-96