曜日別特売
EA824FL-3.3 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 66649478

EA824FL-3.3 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 66649478
EA824FL-3.3 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 66649478
EA824FL-3.3 ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ 66649478

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード66649478品番EA824FL-3.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.3mm●全長(mm):65●有効長:36mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする