曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 10A コンサス 66655760

サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード66655760品番-
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥45,210
販売価格(税別)
41,100
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1290mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9149-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする