曜日別特売
EA947HN-245 フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66655927

EA947HN-245 フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66655927
EA947HN-245 フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 66655927

フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66655927品番EA947HN-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340

PF管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保

仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54アズワン品番65-9318-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする