2779-HR ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済 Thermo Scientific 66657424

ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8ラック×96個)注文コード66657424品番2779-HR
参考基準価格(税別)¥14,460販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイ

仕様●容量:1000μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする