曜日別特売
- PHスティックタオル オオサキメディカル 66663085

- PHスティックタオル オオサキメディカル 66663085
- PHスティックタオル オオサキメディカル 66663085
- PHスティックタオル オオサキメディカル 66663085
- PHスティックタオル オオサキメディカル 66663085

PHスティックタオル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(8箱×50袋)注文コード66663085品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。
製造日と使用期限表示付きです。
アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。
ノンアルコール・無香料

仕様●種類:LL●規格:28cm×56cm●内容量:8箱(1枚/50袋×8箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。アズワン品番65-9493-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする