エスコ
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66663986
品番
EA200BK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
仕様
●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備
アズワン品番
65-9247-75