曜日別特売
VLSS3005 スイッチ遮断端子シャフト シュナイダーエレクトリック 66664485

スイッチ遮断端子シャフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66664485品番VLSS3005
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●Schneider Electric TeSys シャフトエクステンションは、スイッチ遮断器と併用するための長さが 300 mm です断面寸法: 5 x 5 mm 2 正味重量: 68 gm●コード番号:203-6841アズワン品番65-7836-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする