SICK
Safety Relay
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66664939
品番
RLY3-MULTI100
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:セーフティリレー●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:RLY-3●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ケージクランプ●基準適合:IEC●幅:18mm●長さ:124.6mm●コード番号:238-5442
アズワン品番
65-8092-70