MOP-1C 薄鋼電線管用セット 19-51 マーベル 66666804

MOP-1C 薄鋼電線管用セット 19-51 マーベル 66666804
MOP-1C 薄鋼電線管用セット 19-51 マーベル 66666804
MOP-1C 薄鋼電線管用セット 19-51 マーベル 66666804

薄鋼電線管用セット 19-51

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66666804品番MOP-1C
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!
ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップ
ハンディタイプで小型、軽量!

仕様●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度アズワン品番67-0418-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする