Vikan(ヴァイカン)
ガンタイプ放水ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66673330
品番
93242
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1823●製品No(カラーコード込):93242
アズワン品番
65-8047-14