ABB
RB121G-24VDC Interface relay R600 1c/o A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66673795
品番
1SNA645072R0000 R600-RB121-AU-24VDC
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121G●コード番号:237-3104
アズワン品番
65-8054-81