曜日別特売
#000HA3003 HG スモールヘアピン 貝印 66675764

HG スモールヘアピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66675764品番#000HA3003
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ショートタイプで目立ちにくいです。

仕様●色:黒●パッケージサイズ:91×40×17mm●重量:52gアズワン品番65-8922-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする