曜日別特売
313070002 1.5W Solar Panel 81X137 Seeed Studio 66678336

1.5W Solar Panel 81X137

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード66678336品番313070002
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小型ソーラーパネル81×137mmは、高い太陽エネルギー変換効率(16%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています

仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:270mA●開回路電圧:8.2V●重さ:48gアズワン品番67-0477-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする