ジャパックス
バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
66678878
品番
GS98B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
バイオマス原料25%使用しています。
バイオマスプラスチック(25%以上)配合商品となります。グリーン購入法適合です。90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.02●容量(L):90●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2730
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-31
エコマーク認定番号
21 128 010