※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
HR30N硬さ標準片
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
呼び
65
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66678879
品番
HR30N-65
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
試験条件:JIS準拠
材質
SUJ2
寸法(mm)
Φ65×15
種類
ロックウェルスーバーフィシャル
呼び
65
注意
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品のご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。