HR30N-80 HR30N硬さ標準片 アサヒ技研 66678906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR30N硬さ標準片

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個
呼び80
内容量1個注文コード66678906品番HR30N-80
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬さ試験機を校正する為の標準片になります。

仕様試験条件:JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65×15種類ロックウェルスーバーフィシャル呼び80
注意
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む型式の製品のご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする