曜日別特売
N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475

 

N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475
N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475
N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475
N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475
N-772 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679475

太丸剪定(バッテリー、充電器付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)750(バッテリー含まず)
内容量1セット注文コード66679475品番N-772
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。

付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース寸法(mm)295×100×55質量(g)750(バッテリー含まず)電圧(V)16.8切断能力(Φmm)約32(生木)充電時間(時間)2
注意
※セーフティ機能は補助的なものですべての事故について未然に防ぐことを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする