EA508AT-331 ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ エスコ 66680174

EA508AT-331 ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ エスコ 66680174
EA508AT-331 ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ エスコ 66680174

ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66680174品番EA508AT-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

遮光性に優れています。

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:30mm●色:モスグリーン●重量:273g●パッキン付アズワン品番65-9260-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする