曜日別特売
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751

RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751
RH3002 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680751

カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ナチュラルサイズM注文コード66680751品番RH3002
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応

仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差しナチュラルサイズM股下(cm)72ウエスト(cm)100背丈(cm)55肩幅(cm)43袖丈(cm)長袖:57バスト(cm)110適応身長(cm)165~170素材綿100% キャンバス股ぐり(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする