曜日別特売
RH3003 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680830

RH3003 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680830
RH3003 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66680830

カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚カーキサイズLL注文コード66680830品番RH3003
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応

仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差しカーキサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)108背丈(cm)59肩幅(cm)47袖丈(cm)半袖:26バスト(cm)118適応身長(cm)175~180素材綿100% キャンバス股ぐり(cm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする