ROUND HOUSE(ヤマタカ)
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
カーキ
サイズ
3L
注文コード
66680839
品番
RH3003
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応
仕様
フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
色
カーキ
サイズ
3L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
112
背丈(cm)
61
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
半袖:27
バスト(cm)
122
適応身長(cm)
180~185
素材
綿100% キャンバス
股ぐり(cm)
30