アズワン
石英管 (長さ1200mm)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
66681118
品番
I34-2
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥42,130
販売価格(税別)
¥
38,300
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-22