曜日別特売
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347

RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347
RH017 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 66681347

カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚カーキサイズ4L注文コード66681347品番RH017
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ

仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差しカーキサイズ4L股下(cm)89ウエスト(cm)127背丈(cm)53肩幅(cm)56袖丈(cm)65バスト(cm)140適応身長(cm)185~195素材綿100% ツイル股ぐり(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする