ROUND HOUSE(ヤマタカ)
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
66681539
品番
RH017
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ
仕様
フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
89
ウエスト(cm)
137
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
バスト(cm)
150
適応身長(cm)
185~195
素材
綿100% ツイル
股ぐり(cm)
36