江戸川物産
バイオマスストロー 紙袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
黒
半透明
黒
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ポリエチレン、ポリプロピレン
ポリプロピレン、ポリエチレン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
66682239
品番
GPE621BSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
個包装で衛生的!紙袋入りタイプの飲料用ストロー。植物由来原料を配合して作られた温室効果ガス削減に寄与する環境対応商品です。
用途
飲食店・カフェなどの業務用、パーティー、イベントなどに。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
長さ(mm)
210
色
黒
直径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
70
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210005
バイオマス配合率(%)
25
注意
※本品はワンウェイ飲料用ストローとして製造されています。お飲み物以外には使用しないでください。