曜日別特売
32915 チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 66683045

32915 チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 66683045
32915 チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 66683045

チューブカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66683045品番32915
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。

用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする