3KF9412-0CA00 カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 66684347

カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684347品番3KF9412-0CA00
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定

仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132アズワン品番65-7815-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする