D-536 差替式検電ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 66686046

D-536 差替式検電ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 66686046
D-536 差替式検電ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 66686046

差替式検電ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード66686046品番D-536
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V

用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)容量1セット(7本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする