東洋器材科学
スポイト 3mL(A)1セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000袋×1本)
注文コード
66688127
品番
54566
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:3Φ×14Φ×170mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-81