029477 AE(+19MM)-T0 シャフト 029477 AE +19MM -T0 AE 1袋 10個入 EATON(イートン) 66688730

シャフト 029477 AE +19MM -T0 AE 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66688730品番029477 AE(+19MM)-T0
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。長さ 19 mm 動作温度範囲: -25 → +50 ℃

仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4424アズワン品番65-7806-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする