8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3083シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66692835
品番
691308330003
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3083●深さ:14.5mm●コード番号:191-8581
アズワン品番
65-7675-22