CBG1BA32-400-HN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66694024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)400クッション(A) エアクッション注文コード66694024品番CBG1BA32-400-HN
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式複動形片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)32ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする