CBG1BA50-380-HL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66694128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)380クッション(A) エアクッション注文コード66694128品番CBG1BA50-380-HL
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動形片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする