エスコ
[EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66697385
品番
EA814DG-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様
●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番
65-9285-95