曜日別特売
691347000002B 基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66697857

基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
66697857
品番
691347000002B
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様
●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1954
アズワン品番
65-7568-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする