DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035

 

DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035
DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 66701035

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66701035品番DR-C350
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。
【設置しやすいコンパクト設計】
旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。
【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】
ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。
【大量スキャンも効率よく行える】
カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。
【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】
後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。

使用時寸法(mm)
[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※原稿の種類、アプリケーションソフトによっては、画像処理機能が対応していないことがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする