曜日別特売
- ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 66701148

- ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 66701148
- ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 66701148
- ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 66701148

ウッドラック ザ・スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)
厚さ(mm)10
内容量1箱(4枚)注文コード66701148品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。
薄くて断熱性に優れています。
・軽量で取扱いが容易です。
・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。
・加工(カッターナイフ等)が容易です。

用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下厚さ(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.028圧縮強度(N/cm2)10曲げ強度(N/cm2)100
注意
※燃焼遅延剤を添加して微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。
※輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
※また、使用に当たっては、関連法規及びメーカーが提供するカタログ、技術資料に従って適切に使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする