CHAPMAN
ミゼットラチェットレンチキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
66701165
品番
1316
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
オールパーパス スクリュードライバーセット。
仕様
●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4・3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USA
アズワン品番
65-9076-12