CDBG1BN50-380-HN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66701426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)380クッション(N) ラバークッション注文コード66701426品番CDBG1BN50-380-HN
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
作動方式複動形片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする