曜日別特売
EA997XC-69 ゴム板(丸) EA997XCシリーズ エスコ 66701820

ゴム板(丸) EA997XCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード66701820品番EA997XC-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80
仕様●サイズ(mm):Φ70●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型アズワン品番65-9342-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする