曜日別特売
A40820 OPL パッケージ中澤 66702855

サンプル画像

OPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
寸法(横×縦)(mm)105×150
内容量1箱(500枚)注文コード66702855品番A40820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ケーキの出し入れ簡単な、持ち手付きサイドオープンタイプです。

品番3.5×5高さ(mm)90色(柄)ウッズ寸法(横×縦)(mm)105×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする