曜日別特売
50-06-BK-100 極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社 66702924

極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66702924品番50-06-BK-100
参考基準価格(税別)¥9,063販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。

仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7301アズワン品番67-2252-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする