A50120 ロックBOX 105 パッケージ中澤 66702941

サンプル画像

ロックBOX 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
寸法(横×縦)(mm)105×150
内容量1箱(300枚)注文コード66702941品番A50120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

持ち手なしサイドオープン箱。丈夫なつくりで、しっかりケーキを守ります。

品番3.5×5高さ(mm)105色(柄)ホワイト寸法(横×縦)(mm)105×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする